Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPB280
SPB-seksjon Tre spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:03SPB280
Rubix:6278382
Produsent:856402
EAN:3660338116896

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spb 280 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 280 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 3 |
| Type | 6 |
| Felgbredde | 63 mm |
| Ytter diameter (inch) | 287 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 479,38 kr Eks. mva
/ stykk
3 099,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel