Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPZ355
SPZ-seksjon Enkelt V-spor Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:01SPZ355
Rubix:6278280
Produsent:856261
EAN:3660338115509

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spz 355 Tl 2012
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 355 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 1 |
| Type | 4 |
| Felgbredde | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 359 mm |
| Bredde | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel