Referanser
Gedore:1.38/4
Rubix:6274289
Produsent:8018010
EAN:4036976105681

Produktinformasjon : Separator puller 125-380 mm - 1.38/4 - 8018010 - Gedore
Separator puller 125-380 mm These separator pullers are used together with the bearing separators 1.40 The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner kapasitet | 125 mm |
|---|---|
| Ekstern kapasitet | 380 mm |
| Dybde | 275 mm |
| Diameter | 36 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 117,18 kr Eks. mva
/ stykk
8 896,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
