Referanser
Bahco:4577
Rubix:426436
EAN:7314151838348


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 2 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 45 mm |
| Ekstern kapasitet | 85 mm |
Produktinformasjon : AVDRAGARSATS 13 DELAR
Perfekt egnet for vedlikehold av biler
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10800 g |
|---|---|
| Antall klemmer/klør | 2 |
| Inner kapasitet | 45 mm |
| Ekstern kapasitet | 85 mm |
| Dybde | 425 mm |
| Diameter | 130 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 864,05 kr Eks. mva
/ stykk
19 830,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel