Referanser
Bosch:GST 90 E
Rubix:364204
Produsent:060158G000
EAN:3165140529266




Produktinformasjon : STIKKSAG GST 90 E - 060158G000 - BOSCH
STIKKSAG GST 90 E IK
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2.3 kg |
|---|---|
| Trådløs | nei |
| Modell | gst 90 e |
| Motor effekt [kW] | 650 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 177,35 kr Eks. mva
/ stykk
3 971,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
