Stikksag Milwaukee M18 FJS-0X

Handle Jigsaw

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Milwaukee:M18 FJS-0X
Rubix:6358722
Produsent:4933464726
EAN:4058546226718
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]18 V
Kutte kapasitet ved 45 grader135 mm
Vekt2.2 kg
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : M18 FJS-0X Stikksag 18V (uten batteri/lader) i HD boks - 4933464726 - Milwaukee


M18 FUEL™ stikksag med børsteløs POWERSTATE™ motor for rask kutt, lengre levetid og opp til 32 m in 19 mm OSB. Milwaukee® patentert FIXTEC-bladklemme for raskt og enkelt bladskifte. Nøkkelløs gjæringsjustering for grunnplate mellom 0 - 45°. Femtrinns pendelfunksjon for beste skjæreresultat. Støvblåser holder kuttelinjen fri for sagspon. Integrert LED-lys. Vekt med batteri 2,9 kg. Leveres i HD Box uten batterier og lader.

Egenskaper

•Brushless POWERSTATE motor for fast cutting, long tool life and up to 32 m in 19 mm OSB (on a 5.0 Ah pack)
REDLINK PLUS™ intelligence system delivers an advanced digital overload protection for tool and battery and uniquely enhances the tool performance under load
REDLITHIUM™ battery pack provides superior pack construction, electronics and fade-free performance to deliver more run time and more work over pack life
Patented FIXTEC™ blade clamp for fast and easy blade change
Keyless bevel facility on the base plate allows for adjustment between 0 - 45°
5 stage pendulum action for increased cutting performance
Dust blower keeps the cut line free of wood dust
Integrated LED light for workspace illumination
Detachable soft shoe avoids marks and scratches when cutting soft materials
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]18 V
Kutte kapasitet ved 45 grader135 mm
Vekt2.2 kg
Trådløsja
Batteri kapasitet5 Ah
Modellm18 fjs-0x
No-load hastighet3500 rpm
Slaglengde25 mm
5 382,41 kr Eks. mva
/ stykk
6 728,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel