Referanser
Milwaukee:4933500555
Rubix:6456563
Produsent:4933500555
EAN:4058546618575






Teknisk sammendrag
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 100 mm |
| Vekt | 2.8 kg |
Produktinformasjon : Stikksag, M18 FBJS-0X - 4933500555 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ stikksag med børsteløs POWERSTATE™-motor. Sager opptil 32 m i 19 mm OSB-plate. FIXTEC™ bladfeste for raskt bladbytte uten nøkkel. Femtrinns pendelfunksjon med hele 3500 slag/min. Strømbryteren er tilgjengelig uansett arbeidsstilling (over- eller underhåndsgrep). 6 hastighetsnivåer med automatisk trinns hastighedskontrol med myk start. Støvblåser holder saglinjen fri for støv. Integrert LED-lys. Vekt 2,1 kg. Leveres uten batterier og lader i HD box.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 100 mm |
| Vekt | 2.8 kg |
| Trådløs | ja |
| Modell | m18 fbjs-0x |
| No-load hastighet | 3500 rpm |
| Slaglengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 382,41 kr Eks. mva
/ stykk
6 728,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel