Referanser
Bosch:GSG 300 (0601575103)
Rubix:364373
Produsent:0601575103
EAN:3165140253031


Teknisk sammendrag
| Spenning [V] | 240 V |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 300 mm |
| Vekt | 1.6 kg |
Produktinformasjon : SKUMPLASTSÅG GSG 300 - 601575103 - BOSCH
Quiet, low-vibration operation thanks to reversed blade movement.
Precise work thanks to perfect blade guidance.
Easy shifting for left-handers too.
Broad range of blades suitable for all uses.
Blades and blade guide available as accessories.
Precise work thanks to perfect blade guidance.
Easy shifting for left-handers too.
Broad range of blades suitable for all uses.
Blades and blade guide available as accessories.
Egenskaper
The specialist in soft materials.
Bruksområder
Cuts foam, rubberized horsehair and similar materials to millimetre accuracy.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1600 g |
|---|---|
| Spenning [V] | 240 V |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 300 mm |
| Vekt | 1.6 kg |
| Trådløs | nei |
| Modell | 601575103 |
| Motor effekt [kW] | 350 W |
| No-load hastighet | 3500 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 750,39 kr Eks. mva
/ stykk
17 187,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel