Referanser
Bosch:GST 12V-70
Rubix:6293682
Produsent:06015A1002
EAN:3165140770521





Produktinformasjon : Stikksag Gst 12V-70 Solo L-Boxx - 06015A1002 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 440x355x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 1500 g |
| Vekt emballert | 3947 g |
| Spenning [V] | 12 v li-ion V |
| Vekt | 1.5 kg |
| Trådløs | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 928,22 kr Eks. mva
/ stykk
3 660,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
