Referanser
Metabo:601100900
Rubix:6257356
Produsent:601100900
EAN:4007430305121





Produktinformasjon : STE100QUICK STICKSÅG INKL.20 SÅGBL.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 100 mm |
|---|---|
| Vekt | 2 kg |
| Trådløs | nei |
| Modell | ste 100 quick set |
| Motor effekt [kW] | 470 W |
| No-load hastighet | 3100 rpm |
| Slaglengde | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 962,96 kr Eks. mva
/ stykk
2 453,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel