Flat og høyfast skive Spartex RONCHAN14A2ISO
Flat skive med avfasing, middels, 200 HV
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONCHAN14A2ISO
Rubix:6418895
Produsent:7090214
EAN:4043377309020


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
Produktinformasjon : ISO 7090 Plana brickor med avfasning, normala serien,200 HV A2 28X14X2,5 - 7090214
Flat washer with chamfer, normal row
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Standard | ISO 7090 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
202,06 kr Eks. mva
/ pakke
252,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
14 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
28 mm
Metrisk diameter
M14