Referanser
Spartex:RONLU27A2
Rubix:6418211
Produsent:255142L27
EAN:4043377358509


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 65 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 65X27X4 - 255142L27
AFNOR washers type L A2 65X27X4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 65 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
151,69 kr Eks. mva
/ pakke
189,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
27 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
65 mm
Metrisk diameter
M27