Referanser
Erstattet ref.:RONBOIS13,5A2
Spartex:RONR13,5A2
Rubix:6407085
Produsent:04402135
EAN:4043377036254


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
Produktinformasjon : DIN 440 Brickor för träkonstruktioner modell R A2 4X13,5X44 - 04402135
Washers for wood constructions type R A2 4X13,5X44 DIN 440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Standard | DIN 440 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 44 mm |
| Type | washers for wooden constructions form r |
Vis UNSPSC/ECL@SS
573,74 kr Eks. mva
/ pakke
717,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
13.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
4 mm
Metrisk diameter
M12