Referanser
Spartex:RONGOUJM13A4
Rubix:6408050
Produsent:1440413
EAN:4043377134370


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
Produktinformasjon : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 25X13X3 - 1440413
Washers for clevis pins, finish medium
A4 25X13X3 DIN 1440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M13 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,49 kr Eks. mva
/ pakke
350,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
13 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
25 mm
Metrisk diameter
M13