Referanser
Spartex:RONZU12A2ISO
Rubix:6417887
Produsent:7092212
EAN:4043377397713


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
Produktinformasjon : ISO 7092 Plain washers, small series, 200 HV A2 20X12X0
Plain washers, small series, 200 HV A2 20X12X0
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Standard | ISO 7092 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Tykkelse | 0 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
171,81 kr Eks. mva
/ pakke
214,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
12 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
20 mm
Metrisk diameter
M12