Referanser
Spartex:RONZ1,6A4ISO
Rubix:6417976
Produsent:70894016
EAN:4043377308733


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 4X1,6X0,3 - 70894016
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 4X1,6X0,3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Tykkelse | 0.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
188,83 kr Eks. mva
/ pakke
236,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
1.6 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
4 mm
Metrisk diameter
M1,6