Referanser
Spartex:RONMU30A2
Rubix:6418159
Produsent:255142M30
EAN:4043377141156


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A2 60X30X4 - 255142M30
AFNOR washers type M A2 60X30X4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
559,94 kr Eks. mva
/ pakke
699,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
30 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
60 mm
Metrisk diameter
M30