Referanser
Spartex:ECCASOUD6A2
Rubix:6405158
Produsent:092826
EAN:4043377078742


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A2 6 - 092826
Square weld nuts A2 6 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
196,42 kr Eks. mva
/ pakke
245,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel