Referanser
Stanley:FMHT1-56006
Rubix:6020665
EAN:3253561560064

Produktinformasjon : KLUBBE FM VIBDEMPET FMHT1-56006
Shock absorbant core with a bullet head for greater striking power. Soft grip design for vibration dampening and comfort. Shock absorbing collar isolates vibration to the head and reduces shock.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 50x114x280 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 1,68 g |
| Type | mallet |
| Vekt | 1361 g |
| Håndtak | rubber |
| Materiale | polypropylene (jacket) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
481,02 kr Eks. mva
/ stykk
601,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel