Referanser
Bahco:3625N-50
Rubix:425666
EAN:7314151073701

Dokumenter
Produktinformasjon : PLASTHAMMER 3625N Ø 50 MM - 3625N-50
- Blue plastic butyrate (Cellidor™ from Bayer AG) tips
- Malleable cast iron center
- Wooden handle
- Two convex faces
- Replaces all similar hammers made of copper, lead, brass, rubber or wood
- High striking force
- Resistant to low octane gasoline, oil and grease
- 3625NL: replacement tips with convex faces, in pairs
- For normal use in the workshop on pressure-sensitive materials
Egenskaper
Erstatter alle lignende hammere av kobber, bly, messing, gummi eller tre
Høy slagstyrke
Tåler lavoktan drivstoff, olje og fett
3625NL: Løse slagbaner med krummet flate, par
Høy slagstyrke
Tåler lavoktan drivstoff, olje og fett
3625NL: Løse slagbaner med krummet flate, par
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 920 g |
|---|---|
| Type | mallet |
| Lengde | 360 mm |
| Vekt | 484 g |
| Diameter | 50 mm |
| Håndtak | wooden |
| Hode lengde | 120 mm |
| Materiale | cast iron;wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
869,49 kr Eks. mva
/ stykk
1 086,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
