Referanser
Stahlwille:70130002
Rubix:6184818
EAN:4018754041107




Teknisk sammendrag
| Type | planishing hammer |
|---|---|
| Seksjons dimensjoner | 30/40 mm |
| Lengde | 300 mm |
Produktinformasjon : OPPRETTER & PLANHAMMER 10775 - 70130002 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x153x315 mm |
|---|---|
| Vekt | 516 g |
| Type | planishing hammer |
| Seksjons dimensjoner | 30/40 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 516 g |
| Diameter | 40 mm |
| Form | sylindrisk |
| Hode lengde | 155 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 446,94 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 808,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel