Referanser
Bahco:3625PU-50
Rubix:425677
EAN:7311518276126

Produktinformasjon : Rekylfri Slegge 3625Pu-50
Stålkjerne i hodet minimerer rekyl og gir høyere slageffekt
Slagkraften overføres til gjenstanden og reduserer støtet for brukeren, slik at armen og håndleddet belastes mindre
Gnistfri og lydsvak, forsterket overflatebeskyttelse
Egnet for støperiproduksjon, tremøbler, gass, kjemisk industri, petroleum, krutt, platemetall, luftfart, skipsfart, seiling osv.
Slagkraften overføres til gjenstanden og reduserer støtet for brukeren, slik at armen og håndleddet belastes mindre
Gnistfri og lydsvak, forsterket overflatebeskyttelse
Egnet for støperiproduksjon, tremøbler, gass, kjemisk industri, petroleum, krutt, platemetall, luftfart, skipsfart, seiling osv.
Egenskaper
•Anti-sliding handle
Force of strike is transferred to object, decreasing shock to the user, reducing wrist and arm fatigue
Non-sparking and low noise
Increased surface protection
Ideal for tyre change and transmission work
Suitable for mould production, wooden furniture, gas, chemical engineering, petroleum, gunpowder, sheet metal, aviation ships, sailing etc
Striking area not marked
Force of strike is transferred to object, decreasing shock to the user, reducing wrist and arm fatigue
Non-sparking and low noise
Increased surface protection
Ideal for tyre change and transmission work
Suitable for mould production, wooden furniture, gas, chemical engineering, petroleum, gunpowder, sheet metal, aviation ships, sailing etc
Striking area not marked
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 840 g |
|---|---|
| Type | slegge |
| Seksjons dimensjoner | 50 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 790 g |
| Diameter | 50 mm |
| Hode lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
537,34 kr Eks. mva
/ stykk
671,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel