Referanser
Bahco:BE1300SH
Rubix:422203
EAN:7314150205585

Produktinformasjon : GLIDEHAMMER - BE1300SH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1310 g |
|---|---|
| Type | spikertrekker |
| Lengde | 235 mm |
| Vekt | 1220 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 671,27 kr Eks. mva
/ stykk
2 089,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
