Referanser
Facom:205H.50
Rubix:6265226
EAN:3148517523500




Produktinformasjon : Hammer Din Engineers 500G - 205H.50 - Facom
205H - DIN engineers hammers
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 627 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 320x120x27 mm |
| Vekt emballert | 654 g |
| Type | mekanikers hammer |
| Seksjons dimensjoner | 27 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 580 g |
| Diameter | 27 mm |
| Håndtak | hickory "high security" |
| Hode lengde | 122 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
173,97 kr Eks. mva
/ stykk
217,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
