Referanser
Bahco:483-20
Rubix:426558
EAN:7311518024321

Dokumenter
Produktinformasjon : HAMMER DANSK 483 160GR - 483-20
Handle of first class, genuine ash, straight grained, without knots. Standards: DIN 5109, GS certification
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 215 g |
|---|---|
| Type | snekkerhammer |
| Seksjons dimensjoner | 18x88 mm |
| Lengde | 260 mm |
| Vekt | 210 g |
| Form | firkant |
| Håndtak | wood |
| Hode lengde | 88 mm |
| Materiale | wood (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
148,09 kr Eks. mva
/ stykk
185,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
