Referanser
Arvid Nilsson:11020120
Rubix:6326501
EAN:7319000719281

Teknisk sammendrag
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M20x120 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M20x120 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
120 mm