Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12316090
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12316090
Rubix:6324968
EAN:7319007430059

Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x90 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M16x90 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 767,90 kr Eks. mva
/ pakke
2 209,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
