Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1114180
Sekskantskrue delgjenget 8.8 DIN 931 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1114180
Rubix:6328542
EAN:7319000777274

Produktinformasjon : D931-8.8-EL M14x180 6kt Bolt (25PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-8.8-EL M14x180 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 180 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,13 kr Eks. mva
/ pakke
1 290,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
180 mm
