Referanser
Arvid Nilsson:11020080
Rubix:6326505
EAN:7319000718864
Produktinformasjon : I4014-8.8 M20x80 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M20x80 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
928,74 kr Eks. mva
/ pakke
1 160,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm
