Referanser
Festo:DADB-V6-80-S51-125
Rubix:501878
Produsent:553353
EAN:4052568196721

Teknisk sammendrag
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S51-125 - 553353 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-80-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=37 mm, Design=Round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
| Maksimal lengde | 125 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 172,21 kr Eks. mva
/ stykk
2 715,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel