Gamasjer Festo DADB-S1-63-S251-300

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-63-S251-300
Rubix:501956
Produsent:553509
EAN:4052568197360
DADB-S1-63-S251-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-63-S251-300 - 553509 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-63-S251-300 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=88 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-63-S251-300 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=251 - 300 mm, piston rod extension=88 mm, design=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt210,2 g
Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Maksimal lengde300 mm
2 131,67 kr Eks. mva
/ stykk
2 664,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel