Referanser
Festo:DADB-S1-25-S151-200
Rubix:501915
Produsent:553427
EAN:4052568196998

Teknisk sammendrag
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 101 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S151-200 - 553427 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-25-S151-200 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=60 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-25-S151-200 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=60 mm, Design=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 51,4 g |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 101 mm |
| Maksimal lengde | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 466,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 833,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel