Referanser
Festo:DADB-S1-12-S10-50
Rubix:501897
Produsent:553391
EAN:4052568095796

Teknisk sammendrag
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-12-S10-50 - 553391 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 28,64 g |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
| Maksimal lengde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
977,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 222,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel