Gamasjer Festo DADB-S1-63-S126-175

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-63-S126-175
Rubix:501954
Produsent:553505
EAN:4052568197346
DADB-S1-63-S126-175 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde126 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-63-S126-175 - 553505 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-63-S126-175 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-63-S126-175 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=126 - 175 mm, piston rod extension=58 mm, design=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt172 g
Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde126 mm
Maksimal lengde175 mm
1 873,78 kr Eks. mva
/ stykk
2 342,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel