Gamasjer Festo DADB-V6-63-S251-300

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-V6-63-S251-300
Rubix:501871
Produsent:553339
EAN:4052568196653
DADB-V6-63-S251-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-63-S251-300 - 553339 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-63-S251-300 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-63-S251-300 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt222,8 g
Diameter63 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Maksimal lengde300 mm
2 118,56 kr Eks. mva
/ stykk
2 648,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel