Referanser
Festo:DADB-S1-25-S10-50
Rubix:501912
Produsent:553421
EAN:4052568095871

Teknisk sammendrag
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S10-50 - 553421 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-25-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=22 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-25-S10-50 553421
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30,27 g |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
| Maksimal lengde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 031,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 289,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel