Referanser
Festo:DADB-V6-100-S126-175
Rubix:501889
Produsent:553375
EAN:4052568196837

Teknisk sammendrag
| Diameter | 100 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 126 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-100-S126-175 - 553375 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-100-S126-175 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=49 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-100-S126-175 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=49 mm, Shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 273 g |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 126 mm |
| Maksimal lengde | 175 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 661,07 kr Eks. mva
/ stykk
3 326,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel