Gamasjer Festo DADB-V6-32-S126-175

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-V6-32-S126-175
Rubix:501839
Produsent:553275
EAN:4052568196332
DADB-V6-32-S126-175 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter32 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde126 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-32-S126-175 - 553275 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-32-S126-175 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=61 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-32-S126-175 for ISO 15552 standard cylinder. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=126 - 175 mm, piston rod extension=61 mm, shape=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt117,17 g
Diameter32 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde126 mm
Maksimal lengde175 mm
1 711,03 kr Eks. mva
/ stykk
2 138,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel