Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24131865
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24131865
Rubix:527760
Produsent:24131865

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 180 X 159 X 7.7 / 10.5 mm PTFE GM201 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 68,6 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Inner diameter | 159 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
