Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 526824
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:526824
Rubix:527223
Produsent:526824

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal Pneuko M210 50 X 10.1 X 12.1 / 19.95 mm 75 FKM 181327
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 62,511 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Inner diameter | 10.1 mm |
| Høyde | 12.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
