Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 25383
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:25383
Rubix:525194
Produsent:25383

Produktinformasjon : Piston seal NA400 80 X 60 X 12 / 10 mm 80 NBR 878
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Inner diameter | 60 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Materiale | 80 nbr 878 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
