Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24251062
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24251062
Rubix:528247
Produsent:24251062


Teknisk sammendrag
| Ytter diameter (inch) | 370 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 345.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 370 X 345.5 X 7.7 / 12.25 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 180 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 370 mm |
| Inner diameter | 345.5 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel