Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421313
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421313
Rubix:524127
Produsent:40421313



Produktinformasjon : Piston Seal T MF 72 X 26 X 13 / 23 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 27,341 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Inner diameter | 26 mm |
| Høyde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
