Referanser
Dichtomatik:24275500
Rubix:528954
Produsent:24275500

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 720 X 692 X 9 / 14 mm PTFE B602 / NBR
Compact seal OMK-MR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 579 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 720 mm |
| Inner diameter | 692 mm |
| Høyde | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel