Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24275523
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24275523
Rubix:528389
Produsent:24275523

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 800 X 772 X 9 / 14 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 630 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 800 mm |
| Inner diameter | 772 mm |
| Høyde | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
