Klemmesylinder Festo DHEB-22-E-U-S-P

Bellows Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHEB-22-E-U-S-P
Rubix:506922
Produsent:1320825
EAN:4052568230456
DHEB-22-E-U-S-P Bellow gripper

Teknisk sammendrag

Typebellows gripper
Sylinderlengde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Balgripare, DHEB-22-E-U-S-P - 1320825 - FESTO


Bellow gripper DHEB-22-E-U-S-P Size=22, Stroke of the bellows=12 mm, Min. diameter to be gripped=24 mm, Max. diameter to be gripped=31,5 mm, Assembly Position=Any

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt112,5 g
Typebellows gripper
Sylinderlengde12 mm
Sylinderdiameter22 mm
4 034,78 kr Eks. mva
/ stykk
5 043,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel