Referanser
Festo:DHEB-10-E-U-E-P
Rubix:506929
Produsent:1320832
EAN:4052568230524

Dokumenter
Produktinformasjon : Balgripare, DHEB-10-E-U-E-P - 1320832 - FESTO
Bellow gripper DHEB-10-E-U-E-P Size=10, Stroke of the bellows=4 mm, Min. diameter to be gripped=10,5 mm, Max. diameter to be gripped=14 mm, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 72,35 g |
|---|---|
| Type | bellows gripper |
| Sylinderlengde | 4 mm |
| Sylinderdiameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 458,19 kr Eks. mva
/ stykk
4 322,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel