Referanser
Spartex:RONLLU5A4
Rubix:6418247
Produsent:255134LL5
EAN:4043377141385


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell LL A4 20X5X1 - 255134LL5
AFNOR washers type LL A4 20X5X1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
153,87 kr Eks. mva
/ pakke
192,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
20 mm
Metrisk diameter
M5