Flat og høyfast skive Spartex RONPLU20A2

Flat skive, stor

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:881173
Spartex:RONPLU20A2
Rubix:6418121
Produsent:90212200
EAN:4043377198044
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)56 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 56X20X4 - 90212200


Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 56X20X4 DIN 9021

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)56 mm
StandardDIN 9021
Metrisk diameterM20
Tykkelse4 mm
379,16 kr Eks. mva
/ pakke
473,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

20 mm

Materiale/overflate finish

Ytter diameter (inch)

56 mm

Standard

Metrisk diameter

M20