Referanser
Spartex:RONTCPLAT6,4A4
Rubix:6418045
Produsent:0433464
EAN:4043377033123


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
Produktinformasjon : DIN 433 Brickor för cylinderskruvar A4 11X6,4X1,6 - 0433464
Washers for cheese head screws A4 11X6,4X1,6 DIN 433
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
207,81 kr Eks. mva
/ pakke
259,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
11 mm
Standard
Metrisk diameter
M6